リベット 径のおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
873件の「リベット 径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車板金リベット」、「リベット 強度」、「カラーリベット」などの商品も取り扱っております。
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

アルミブラインドリベット SK(新潟精機)ランキング2位
耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング4位
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

フリーサイズリベット SK11ランキング5位
1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
1パック(30本)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。材質オールステンレス
1パック(30本)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
1パック(25本)
1,920税込2,112
当日出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1箱(1000個)
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
409税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
1パック(3個)ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
1箱(300本)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
1パック(50本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
409税込450
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(232種類の商品があります)